Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 37-676 kemikalieresistent handske, grön, 15 mil, nitril | AD2JNZ 3PXA6

ANSELL 37-676 Kemikalieresistent handske, grön, 15 mil, nitril

Finns i lager
Artikel: AD2JNZ Modell: 37-676Korsreferens: 3PXA6

Få det Maj 7, Tisdag
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemiska resistenta handskar
FärgGrön
ManschettenRakt
FinishGrov
Längd13 "
FodermaterialFlock
MaterialNitril
Storlek7
Stöds / stöds inteUtan stöd
Tjocklek15 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod4015191050
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

    • Konstruerad med högpresterande nitrilförening för att leverera en kombination av kemisk beständighet och styrka i både våta och torra arbetsmiljöer
    • Helt återanvändbar med ett oöverträffat nötningsmotstånd
    • Försedd med en omvänd pastillfinish för att förbättra greppnivån

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 37-676 Kemikalieresistent handske 15 mil Storlek 8 1 Par | AD2JPA 3PXA7 37-676850SEK
ANSELL 37-676 Kemikalieresistent handske 15 mil Storlek 9 1 Par | AD2JPB 3PXA8 37-676950SEK
ANSELL 37-676 Kemikalieresistent handske 15 mil Storlek 10 1 Par | AD2JPC 3PXA9 37-6761050SEK
ANSELL 37-676 Kemikalieresistent handske 15 mil Storlek 11 1 Par | AD2JPD 3PXC1 37-6761150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 37-676 Kemikalieresistent handske, grön, 15 mil, nitril
50SEK /enhet