Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 97-009 Snittbeständiga handskar Svart / Grå S Pr | AC6UFU 36H156

ANSELL 97-009 Skärskyddshandskar Svart/Grå S Pr

Finns i lager
Artikel: AC6UFU Modell: 97-009Korsreferens: 36H156

Få det Maj 16, Torsdag
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler11265
ANSI Cut Gras2224
ANSI Punktering Newton113
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
BeläggningsmaterialNitril
FärgGrå / svart
ManschettenSticka
Skär resistentJa
Mätare13 Gauge Liner
FodermaterialKelvar (R) / Rostfritt stål
PunkteringsbeständigJa
StorlekS
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6116105520
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 97-009 Snittbeständiga handskar Svart / Grå M Pr. AC6UFV 36H157 97-009M539SEK
ANSELL 97-009 Snittbeständiga handskar Svart / Grå L Pr | AC6UFW 36H158 97-009L539SEK
ANSELL 97-009 Snittbeständiga handskar Svart / Grå XL Pr | AC6UFX 36H159 97-009XL539SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 97-009 Skärskyddshandskar Svart/Grå S Pr
485SEK /enhet