A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 11265 , ANSI Cut Gras: 2224 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Grå / svart , Manschett: Sticka , Skärbeständig: Ja , Mätare: 13 Gauge Liner , Liner Material: Kelvar (R) / Rostfritt stål , Punkteringsbeständig: Ja
97-009 Activarmr Skärbeständiga handskar
Ansell ActivArmr 97-009-serien skärtåliga handskar skyddar arbetarnas händer genom att minska risken för skärsår och skavsår. De används inom bygg-, metalltillverknings-, bil- och glastillverkningsindustrin. Dessa kraftiga handskar skyddar mot vassa föremål, knivar och material med vassa kanter.
Funktioner
- De har Ansells patenterade Intercept-teknologi, förstärkt med rostfritt stål och Dupont Kevlar för ultimat skydd mot punkteringar, skärsår och skavsår.
- Dessa kraftiga handskar erbjuder förstärkta åsar för ytterligare skydd för handflatan och knogarna, vilket säkerställer motståndskraft mot stötar och skarpa faror.
- De kommer med en skumnitrilbeläggning som ger förbättrat grepp i våta eller torra förhållanden, vilket förbättrar arbetarnas säkerhet och kontroll under arbetsuppgifter.
- Den "andra huden"-känslan hos dessa handskar ger oöverträffad fingerfärdighet och precision för komfort hela dagen.
- De är utrustade med en justerbar handledsstängning med en dragflik och ID-namnskylt, vilket säkerställer en säker och anpassningsbar passform för varje användare.