Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0300030202 Armbåge, 22-1/2 X 1-1/4 tum Storlek | AD8LAU 4KUR9

ANVIL 0300030202 Armbåge, 22-1/2 X 1-1/4 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AD8LAU Modell: 0300030202Korsreferens: 4KUR9

Få det Maj 20, Måndag
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
1 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 22-1 / 2 grader
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0300030004 Armbåge, 22-1/2 X 3/4 tum Storlek | AD8LAR 4KUR7 03000300043 / 4 "955SEK
ANVIL 0300030103 Armbåge, 22-1/2 X 1 tum Storlek | AD8LAT 4KUR8 03000301031"878SEK
ANVIL 0300030301 Armbåge, 22-1/2 X 1-1/2 tum Storlek | AD8LAV 4KUT1 03000303011.5 "1 733 kr
ANVIL 0300030400 Armbåge, 22-1/2 X 2 Inch Storlek | AD8LAW 4KUT2 03000304002"2 231 kr
ANVIL 0300030509 Armbåge, 22-1/2 X 2-1/2 tum Storlek | AD8LAX 4KUT3 03000305092.5 "2 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0300030202 Armbåge, 22-1/2 X 1-1/4 tum Storlek
1 298 kr /enhet