Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT PLT4S-C86 Kabelbindare 14.4 tum ljusblå - 100-pack | AF3ZHP 8GVX1

PANDUIT PLT4S-C86 Buntband 14.4 tum Ljusblå - 100-pack

Finns i lager
Artikel: AF3ZHP Modell: PLT4S-C86Korsreferens: 8GVX1

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 377 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDetekterbart kabelband
GrundmaterialNylon
FärgLjusblå
DesignaStandard tvärsnitt
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd14.4 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd185 grader F
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.057 "
VerktygskodE / F
UL-typInte listad
Bredd0.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCR

Produktvarianter

ProduktModellBreddDesignaDutyLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetTjocklekVerktygskodförp. Antal.Pris
PANDUIT PLT2I-C86 Kabelband 8 Tums Ljusblå - Förpackning med 100 | AF3ZHM 8GVU9 PLT2I-C860.135 "MellantvärsnittMellanliggande8"2"40 lb.0.047 "E100747SEK
PANDUIT PLT3S-C86 Kabelband 11.5 tums ljusblått - 100-pack | AF3ZHN 8GVX0 PLT3S-C860.19 "Standard tvärsnittStandard11.5 "3"50 lb.0.057 "E / F1001 251 kr
PANDUIT PLT2S-C86 Kabelbindare 7.3 tums ljusblå - Förpackning med 100 | AF4EQT 8TVX2 PLT2S-C860.19 "Standard tvärsnittStandard7.3 "1.85 "50 lb.0.057 "E / F100618SEK
PANDUIT PLT1M-C86 Kabelband 3.89 tum Ljusblå - Förpackning med 100 | AF4XZB 9PAW8 PLT1M-C860.98 "Miniatyr tvärsnitt-3.89 "0.88 "18 lb.0.44 "E100545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PLT4S-C86 Buntband 14.4 tum Ljusblå - 100-pack
1 377 kr /packa