Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0300115409 Reducing Cross, 2-1/2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 Inch Storlek | AD8LJJ 4KVT2

ANVIL 0300115409 Reducerande kors, 2-1/2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AD8LJJ Modell: 0300115409Korsreferens: 4KVT2
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
3 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska korset
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek2-1 / 2 "x 2" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0300111606 Reducerande kors, 1 X 1 X 3/4 X 3/4 tum Storlek | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 "x 1" x 3/4 "x 3/4"705SEK
ANVIL 0300111804 Reducerande kors, 1-1/4 X 1-1/4 X 1 tum Storlek | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "764SEK
ANVIL 0300111960 Reducing Cross, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 Storlek | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"1 137 kr
ANVIL 0300111986 Reducing Cross, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 Inch Storlek | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1"1 491 kr
ANVIL 0300112000 Reducerande kors, 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 tum Storlek | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "x 1"905SEK
ANVIL 0300112307 Reducerande kors, 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 tum Storlek | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "x 1"1 090 kr
ANVIL 0300112604 Reducerande kors, 1-1/2 X 1 X 1 X 1 tum Storlek | AD8LHX 4KVP7 03001126041-1 / 2 "x 1" x 1 "x 1"1 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0300115409 Reducerande kors, 2-1/2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 tum Storlek
3 762 kr /enhet