ANVIL 0307001800 90 Deg. Elbow, 8 Inch Size, Galvanized, Cast Iron Faced And Drilled Flange | BT8PMA

ANVIL 0307001800 90 Deg. Armbåge, 8 tums storlek, galvaniserad, gjutjärnsbelagd och borrad fläns

Artikel: BT8PMA Modell: 0307001800
33 190 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0311000202 90 Deg. Armbåge, 1/8 In Npt, Galvaniserad | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 grader till 150 grader F.124SEK
ANVIL 0311000400 90 Deg. Armbåge, 1/4 tum Npt, galvaniserad | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 grader till 150 grader F.102SEK
ANVIL 0311000608 90 Deg. Armbåge, 3/8 tum Npt, galvaniserad | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 grader till 250 grader F.108SEK
ANVIL 0311000806 90 Deg. Armbåge, 1/2 tum Npt, galvaniserad | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20 grader till 150 grader F.69SEK
ANVIL 0311001002 90 Deg. Armbåge, 3/4 tum, galvaniserad | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 grader till 150 grader F.94SEK
ANVIL 0311001200 90 Deg. Armbåge, 1 tum Npt, galvaniserad | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 grader till 150 grader F.150SEK
ANVIL 0311001408 90 Deg. Armbåge, 1-1/4 tum Npt, galvaniserad | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 grader till 150 grader F.232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0307001800 90 Deg. Armbåge, 8 tums storlek, galvaniserad, gjutjärnsbelagd och borrad fläns
33 190 kr /enhet