Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0308300409 Flänsförening svart gjutjärn 3/4 tum | AD8LRL 4KWR2

ANVIL 0308300409 Fläns Union Svart gjutjärn 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD8LRL Modell: 0308300409Korsreferens: 4KWR2

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsförening
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0308300607 Flänsförening Svart gjutjärn 1 tum | AD8LRM 4KWR3 03083006071"1 697 kr
ANVIL 0308300805 Flänsunion svart gjutjärn 1-1/4 tum | AD8LRN 4KWR4 03083008051.25 "1 993 kr
ANVIL 0308301001 Flänsförening svart gjutjärn 1-1 / 2 tum | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "1 851 kr
ANVIL 0308301209 Fläns Union Svart gjutjärn 2 tum | AD8LRQ 4KWR6 03083012092"2 176 kr
ANVIL 0308301407 Fläns Union Svart gjutjärn 2-1/2 tum | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "2 939 kr
ANVIL 0308301605 Fläns Union Svart gjutjärn 3 tum | AD8LRT 4KWR8 03083016053"3 269 kr
ANVIL FIG 487 Flänsunionspackningstyp, 2000 PSI tryck | CF4FYJ FIG 487--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0308300409 Fläns Union Svart gjutjärn 3/4 tum
1 743 kr /enhet