Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310019005 90 Deg. Reducing Street Armbow, 3/4 tum x 1/2 tum Storlek | AE2BUU 4WGW4

ANVIL 0310019005 90 Deg. Reducing Street Armbow, 3/4 tum x 1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AE2BUU Modell: 0310019005Korsreferens: 4WGW4
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande Street Armbåge, 90 grader
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307193060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0310018809 90 Deg. Reducing Street Armbow, 1/2 tum x 3/8 tum Storlek | AE2MET 4WGW3 03100188091 / 2 "x 3 / 8"176SEK
ANVIL 0310019203 90 Deg. Reducing Street Armbow, 1 tum x 3/4 tum Storlek | AE2BUV 4WGW5 03100192031 "x 3 / 4"233SEK
ANVIL 0310019401 90 Deg. Reducing Street Armbow, 1-1/4 tum x 1 tum Storlek | AE2BUW 4WGW6 03100194011-1 / 4 "x 1"325SEK
ANVIL 0310019609 90 Deg. Reducing Street Armbow, 1-1/4 tum x 3/4 tum Storlek | AE2BUX 4WGW7 03100196091-1/4" x 3/4"610SEK
ANVIL 0310019807 90 Deg. Reducing Street Armbow, 1-1/2 tum x 1-1/4 Storlek | AE2KÖP 4WGW8 03100198071-1 / 2 "x 1 1/4"576SEK
ANVIL 0310020003 90 Deg. Reducing Street Armbow, 1-1/2 tum x 1 tum Storlek | AE2BUZ 4WGW9 03100200031-1 / 2 "x 1"509SEK
ANVIL 0310020409 90 Deg. Reducing Street Armbow, 2 tum x 1-1/2 tum Storlek | AE2BVA 4WGX1 03100204092 "x 1-1 / 2"883SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310019005 90 Deg. Reducing Street Armbow, 3/4 tum x 1/2 tum Storlek
244SEK /enhet