Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310089206 Reducer 150 2 tum x 1-1/4 tum | AE2CET 4WJC1

ANVIL 0310089206 Reducer 150 2 tum x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2CET Modell: 0310089206Korsreferens: 4WJC1
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer-koppling
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek2 "x 1-1 / 4"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6885
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307193060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0310541206 Reducer Formbart järn 3/8 tum x 1/4 tum | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"300 psi333SEK
ANVIL 0310541404 Reducer Formbart järn 1/2 tum x 3/8 tum | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"300 psi398SEK
ANVIL 0310541602 Reducer Formbart järn 1/2 tum x 1/4 tum | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"300 psi425SEK
ANVIL 0310541800 Reducer Formbart järn 3/4 tum x 1/2 tum | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"300 psi398SEK
ANVIL 0310542006 Reducer Formbart järn 3/4 tum x 3/8 tum | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"300 psi627SEK
ANVIL 0310542204 Reducer Formbart järn 3/4 tum x 1/4 tum | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 4"300 psi566SEK
ANVIL 0310542402 Reducer formbart järn 1 tum x 3/4 tum | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 grader F.1 "x 3 / 4"300 psi517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310089206 Reducer 150 2 tum x 1-1/4 tum
418SEK /enhet