VESTIL F4 -serien gaffelbladskydd


Filter
Tillbehörstyp: Skjut helt enkelt över gafflarna som hålls på plats med en gaffelsprint och saxnål. , Batterier ingår: Nej , Färg: Gul , Gaffelförlängningsdesign: Stift stil , Gaffeltjocklek: 1.75 " , Gaffelbredd: 4" , Höjd: 2.38 " , Material: polyeten , Användbar gaffelbredd: 4" , Använd med gaffelblad Höjd: 2" , Använd med gaffelblad Bredd: 4" , Bredd: 5.69 "
StilModellLängdAnvändbar gaffellängdAnvänd med gaffelbladslängdPris (ex moms)
A
F4-36
38.88 "36 "36 "1 567 SEK
B
F4-42
44.88 "42 "42 "1 954 SEK
C
F4-48
50.88 "48 "48 "1 669 SEK
D
F4-60
62.88 "60 "60 "1 801 SEK

F4 -serien gaffelbladskydd

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av F4 -serien gaffelbladskydd från Vestil, tillverkade av polyeten som helt enkelt glider över gafflarna och kan hållas på plats med en gaffelstift och en sprint. Dessa trubbiga gaffelbladskydd används för att förhindra skador på paket och sladdar från vassa kanter på gaffeltruckar. De används också för att dölja repor och skåror på gafflarna och finns i längderna 36, ​​42, 48 och 60 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?