Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311029201 Tee Galvaniserat stål 150 1/8 i Npt | AF8EGW 25CF54

ANVIL 0311029201 Tee Galvanized Steel 150 1/8 In Npt

Finns i lager
Artikel: AF8EGW Modell: 0311029201Korsreferens: 25CF54
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0311029409 Tee Galvaniserat stål 150 1/4 tum Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "132SEK
ANVIL 0311029607 Tee Galvaniserat stål 150 3/8 tum Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "134SEK
ANVIL 0311029805 Tee Galvaniserat stål 150 1/2 tum Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "83SEK
ANVIL 0311030001 Tee Galvaniserat stål 150 3/4 tum Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "146SEK
ANVIL 0311030209 Tee Galvaniserat stål 150 1 tum Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"218SEK
ANVIL 0311030407 Tee Galvaniserat stål 150 1-1 / 4 tum Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "351SEK
ANVIL 0311030605 Tee Galvaniserat stål 150 1-1 / 2 tum Npt | AF8EHD 25CF61 03110306051.5 "463SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311029201 Tee Galvanized Steel 150 1/8 In Npt
151SEK /enhet