Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311037204 Galvaniserat reducerande t-shirt, 1/2 x 1/2 x 1/4 i nominell storlek

Finns i lager
Artikel: AF8XWC Modell: 0311037204Korsreferens: 29JC19
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1/2 "x 1/2" x 1/4 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
ANVIL 0311043202 Reduceringströja Galvaniserat järn 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grader till 150 grader F.646SEK
ANVIL 0311043400 Reducerande T-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 4 tum x 1 tum x 1 tum | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 grader till 150 grader F.489SEK
ANVIL 0311043608 Reduceringströja Galvaniserat järn 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 grader till 150 grader F.561SEK
ANVIL 0311043806 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 grader till 150 grader F.690SEK
ANVIL 0311035802 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 grader F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 grader till 150 grader F.358SEK
ANVIL 0311036008 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 grader F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 grader till 150 grader F.415SEK
ANVIL 0311036206 Reducerande Tee Galvaniserat järn 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 grader F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 grader till 150 grader F.243SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311037204 Galvaniserat reducerande t-shirt, 1/2 x 1/2 x 1/4 i nominell storlek
154SEK /enhet