Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0312822687 Union Malleable Iron 300, 3/4 Inch Npt | AA4DJD 12G104

ANVIL 0312822687 Union Malleable Iron 300, 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA4DJD Modell: 0312822687Korsreferens: 12G104
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialFormbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1.187 "
Max. Tryck600 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck230 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307199030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0312822604 Union Malleable Iron 300, 1/8 Inch Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "685SEK
ANVIL 0312822620 Union Malleable Iron 300, 1/4 Inch Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "570SEK
ANVIL 0312822646 Union Malleable Iron 300, 3/8 Inch Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "578SEK
ANVIL 0312822661 Union Malleable Iron 300, 1/2 Inch Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "493SEK
ANVIL 0312822703 Union Malleable Iron 300, 1 Inch Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"721SEK
ANVIL 0312822729 Union Malleable Iron 300, 1-1/4 Inch Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "1 252 kr
ANVIL 0312822745 Union Malleable Iron 300, 1-1/2 Inch Npt | AA4DJG 12G107 03128227452"1.5 "1 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0312822687 Union Malleable Iron 300, 3/4 tum Npt
561SEK /enhet