Användningsmiljö: Industriella miljöer , Färg: Svart , Djup: 6" , Plikt: Tung , Betyg: Specifikation , IP-betyg: 20 , Monteringstyp: Flush , Antal dörrar: 1 , Antal gäng: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Single , Strömindikator: Nej , Driva. Beskrivning: Icke-jordning, Finder Groove , Överspänningsdämpning: Nej , Ledningsmetod: Rygg och sida
Rak behållare av industriell kvalitet, 2/3/4 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems rakhylsor av industriell kvalitet ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa enkla honkontakter har bak- och sidledningar för snabbare optimering under en installation. De har termoplast / fenolhus, mässingskontakter och stålmonteringsplatta för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Välj bland ett brett utbud av dessa 30 /50 / 60A -behållare, tillgängliga i spänningsvärden på 125V, 120 / 208V och 250V.