Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0318900685 Keps, svart formbart järn 150, 1-1/2 tum | AE2CLE 4WJV2

ANVIL 0318900685 Keps, svart formbart järn 150, 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE2CLE Modell: 0318900685Korsreferens: 4WJV2
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0318900008 Keps, svart formbart järn 150, 1/8 tum NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "17SEK
ANVIL 0318900040 Keps, Svart formbart järn 150, 1/4 tum NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "20SEK
ANVIL 0318900081 Keps, svart formbart järn 150, 3/8 tum NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "29SEK
ANVIL 0318900529 Keps, svart formbart järn 150, 1/2 tum NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "53SEK
ANVIL 0318900560 Keps, Svart formbart järn 150, 3/4 tum NPT | AE2CLB 4WJU8 03189005603 / 4 "72SEK
ANVIL 0318900602 Keps, svart formbart järn 150, 1 tum NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"75SEK
ANVIL 0318900644 Keps, svart formbart järn 150, 1-1/4 tum | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0318900685 Keps, svart formbart järn 150, 1-1/2 tum
162SEK /enhet