A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Fläktvarvtal: 431 , CFM @ 0.000-In. SP: 12,397 , CFM @ 0.125-In. SP: 11,720 , CFM @ 0.250-In. SP: 10,872 , CFM @ 0.375-In. SP: 10,041 , CFM @ 0.500-In. SP: 8980 , CFM @ 0.625-In. SP: 7652 , Höjd: 52 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 24-1 / 2 " , Max. BHP: 1.55 , Max. Djup: 42 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 24-1 / 2 " , Uttagshöjd: 41.875 " , Uttagsbredd: 41.875 " , Axel Dia.: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 14.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 14.7 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 14.7 , Hastighets kontroll: Nej , Hjuldiameter: 36 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 52 "
Fläkt 36 tum med 1 1/2 hk drivpaket
Dayton 36-tums, in-line fläktar med remdrivningspaket ger ren luft för applikationer som avgas-, insugs-, retur- eller tillsatsluftsystem i kommersiella eller industriella utrymmen. De är försedda med kragar för enkla kanalanslutningar och har paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till interna fläktkomponenter. Dessa in-line fläktar levereras med motorkåpor och lagerkåpor för ökad livslängd. Välj från en rad av dessa in-line fläktar, tillgängliga i motorhastigheter på 1725 och 1735 rpm.