Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0319900841 Keps, 3 tum NPT, galvaniserad | AF8ELQ 25CG52

ANVIL 0319900841 Keps, 3 tum NPT, galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8ELQ Modell: 0319900841Korsreferens: 25CG52
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
984SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.161
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0319900528 Keps, 1/2 tum NPT, galvaniserad | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 grader till 150 grader F.75SEK
ANVIL 0319900569 Keps, 3/4 tum NPT, galvaniserad | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 grader till 350 grader F.106SEK
ANVIL 0319900601 Keps, 1 tum NPT, galvaniserad | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 grader till 150 grader F.119SEK
ANVIL 0319900643 Keps, 1-1/4 tum NPT, galvaniserad | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 grader till 150 grader F.160SEK
ANVIL 0319900684 Keps, 1-1/2 tum NPT, galvaniserad | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 grader till 150 grader F.211SEK
ANVIL 0319900726 Keps, 2 tum NPT, galvaniserad | AF8ELN 25CG50 03199007262"-20 grader till 150 grader F.306SEK
ANVIL 0319900767 Keps, 2-1/2 tum NPT, galvaniserad | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 grader till 150 grader F.793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0319900841 Keps, 3 tum NPT, galvaniserad
984SEK /enhet