Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0319907523 Hexbussning Galvaniserat stål 1-1 / 2 tum x 1/2 tum | AF8YBN 29JD61

ANVIL 0319907523 Hexbussning Galvaniserat stål 1-1/2 tum x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF8YBN Modell: 0319907523Korsreferens: 29JD61

Få det Maj 17, Fredag
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
310SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass300
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F WOG
Antal hål2
Utanför Dia.2"
Rörstorlek1-1/2" x 1/2"
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0319907408 Hexbussning 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tum Npt galvaniserad | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 grader till 150 grader F.Galvaniserat stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 psi270SEK
ANVIL 0319907689 Hexbussning 2 x 1-1 / 2 tum Npt Galvaniserad | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 grader till 150 grader F.Galvaniserat stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi310SEK
ANVIL 0319906368 Hexbussning 3/4 x 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8ELV 25CG57 0319906368-20 grader till 350 grader F.Galvaniserat stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-3 / 4 "x 1 / 2"150 psi164SEK
ANVIL 0319906400 Hexbussning 3/4 x 3/8 tum Npt Galvaniserad | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 grader till 350 grader F.Galvaniserat stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi212SEK
ANVIL 0319906483 Sexkantshylsa 3/4 x 1/4 tum Npt Galvaniserad | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 grader till 150 grader F.Galvaniserat stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi190SEK
ANVIL 0319906566 Sexkantsbussning 3/4 x 1/8 I Npt Galvaniserad | AF8ELY 25CG60 0319906566-20 grader till 150 grader F.Galvaniserat stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 psi197SEK
ANVIL 0319906640 Hexbussning 1 x 3/4 tum Npt Galvaniserad | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 grader till 150 grader F.Galvaniserat stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-1 "x 3 / 4"150 psi176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0319907523 Hexbussning Galvaniserat stål 1-1/2 tum x 1/2 tum
310SEK /enhet