Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0320200041 Merchant Coupling i formbar järn, 3/4 tum, FNPT-anslutning | AE2CFU 4WJE8

ANVIL 0320200041 Formbar järnhandelskoppling, 3/4 tum, FNPT-anslutning

Finns i lager
Artikel: AE2CFU Modell: 0320200041Korsreferens: 4WJE8
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandelskoppling
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)3.86
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0320201031 Xh Extra Heavy Merchant Coupling, 1/2 In Pipe | AA6NKR 14J821 0320201031Härdat stål300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 grader F396SEK
ANVIL 0320201049 Black Forged Steel Merchant Coupling, 3/4 tum, klass 300 | AA6NKT 14J822 0320201049Härdat stål300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 grader F421SEK
ANVIL 0320201056 Handelskoppling 1 "| AA6NKU 14J823 0320201056Härdat stål300300 psi1"300 psi @ 550 grader F529SEK
ANVIL 0320201064 1-1/4 tum FNPT svart smidd stål handelskoppling | AA6NKV 14J824 0320201064Härdat stål300300 psi1.25 "300 psi @ 550 grader F829SEK
ANVIL 0320201072 Black Forged Steel Merchant Coupling, -20 Till 550 Deg. F | AA6NKW 14J825 0320201072Formbart järn300300 psi1.5 "300 psi @ 550 grader F778SEK
ANVIL 0320201080 Handelskoppling Handlare Stål 2 tum | AA6NKX 14J826 0320201080Formbart järn300300 psi2"300 psi @ 550 grader F1 257 kr
ANVIL 0320200009 Handelskoppling 1/8 tum | AE2CFP 4WJE4 0320200009Formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "150 psi53SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0320200041 Formbar järnhandelskoppling, 3/4 tum, FNPT-anslutning
119SEK /enhet