Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361109408 90 Deg. Street Armbow, 3/8 tums storlek, smidd stål | AF8YCJ 29JD80

ANVIL 0361109408 90 Deg. Street Armbow, 3/8 tums storlek, smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF8YCJ Modell: 0361109408Korsreferens: 29JD80
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.1.25 "
Rörstorlek3 / 8 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)14.94
Fartygets bredd (cm)14.94
HS-kod7307110030

Produktinformation:

Anvil 0361109408 street armbow ansluter en bit rör till en koppling i VVS, rörmontering, kemikalier, papper, massa, petrokemi, avfallsförbränning, skeppsbyggnad och halvledarapplikationer.

Funktioner:

  • Anvil 0361109408 street armbow har smidd stålkonstruktion med svart finish för strukturell styvhet.
  • Den har två NPT-gängade han- och honhål för att ansluta två rör och skapa täta tätningar.
  • Den är konfigurerad med en 90-graders armbåge för att ändra flödesriktning och en tjock vägg för att motstå tryck upp till 3000 psi.
  • Den kan tolerera temperaturer från -20 grader till 550 grader Fahrenheit, vid mättat ångtryck på 300 psi.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • SOM JAG
  • ASTM A105, A182 och A350

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en tee och en armbåge?

A. Armbågar och T-stycken är beslag som ändrar riktningen på ett rör. En armbåge är ansluten vid rörledningens krök, medan en tee är ansluten vid huvudrörledningens gren.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361109309 90 Deg. Street Armbow, 1/8 tums storlek, smidd stål | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "588SEK
ANVIL 0361109358 90 Deg. Street Armbow, 1/4 tums storlek, smidd stål | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "343SEK
ANVIL 0361109457 90 Deg. Street Armbow, 1/2 tums storlek, smidd stål | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "338SEK
ANVIL 0361109507 90 Deg. Street Armbow, 3/4 tums storlek, smidd stål | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "422SEK
ANVIL 0361109556 90 Deg. Street Armbow, 1 tums storlek, smidd stål | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"552SEK
ANVIL 0361109606 90 Deg. Street Armbow, 1-1/4 tums storlek, smidd stål | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "962SEK
ANVIL 0361109655 90 Deg. Street Armbow, 1-1/2 tums storlek, smidd stål | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "1 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361109408 90 Deg. Street Armbow, 3/8 tums storlek, smidd stål
329SEK /enhet