Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361109705 90 Deg. Street Armbow, 2 tums storlek, smidd stål | AF8YCQ 29JD86

ANVIL 0361109705 90 Deg. Street Armbow, 2 tums storlek, smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF8YCQ Modell: 0361109705Korsreferens: 29JD86
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
1 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.3-5 / 16 "
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7382
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361109309 90 Deg. Street Armbow, 1/8 tums storlek, smidd stål | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "588SEK
ANVIL 0361109358 90 Deg. Street Armbow, 1/4 tums storlek, smidd stål | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "343SEK
ANVIL 0361109408 90 Deg. Street Armbow, 3/8 tums storlek, smidd stål | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "329SEK
ANVIL 0361109457 90 Deg. Street Armbow, 1/2 tums storlek, smidd stål | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "338SEK
ANVIL 0361109507 90 Deg. Street Armbow, 3/4 tums storlek, smidd stål | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "422SEK
ANVIL 0361109556 90 Deg. Street Armbow, 1 tums storlek, smidd stål | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"552SEK
ANVIL 0361109606 90 Deg. Street Armbow, 1-1/4 tums storlek, smidd stål | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "962SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361109705 90 Deg. Street Armbow, 2 tums storlek, smidd stål
1 711 kr /enhet