ANVIL 0361109903 Lateral 45 Deg. 2 tums smidd stål | AF8YCW 29JD92

ANVIL 0361109903 Lateral 45 Deg. 2 tums smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF8YCW Modell: 0361109903Korsreferens: 29JD92

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLateral, 45 grader
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.3-11 / 32 "
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.112
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)16.84
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361109804 Lateral 45 Deg. 1/2 tum smidd stål | AF8YCR 29JD87 03611098041-9 / 16 "1 / 2 "2 345 kr
ANVIL 0361109820 Lateral 45 Deg. 3/4 tums smidd stål | AF8YCT 29JD88 03611098201-27 / 32 "3 / 4 "2 499 kr
ANVIL 0361109846 Lateral 45 Deg. 1 tums smidd stål | AF8YCU 29JD89 03611098462-7 / 32 "1"3 083 kr
ANVIL 0361109887 Lateral 45 Deg. 1-1/2 tum smidd stål | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "4 048 kr
ANVIL 0361282411 11/2 smidda stålgängade 45 laterala | BT9BMC 0361282411--6 681 kr
RFQ
ANVIL 0361282304 1 Smidda stålgängade 45 laterala | BT9BMG 0361282304--4 148 kr
RFQ
ANVIL 0361282106 1/2 smidda stålgängade 45 laterala | BT9BML 0361282106--3 179 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361109903 Lateral 45 Deg. 2 tums smidd stål
5 052 kr /enhet