Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361109804 Lateral 45 Deg. 1/2 tum smidd stål | AF8YCR 29JD87

ANVIL 0361109804 Lateral 45 Deg. 1/2 tums smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF8YCR Modell: 0361109804Korsreferens: 29JD87

Få det Maj 20, Måndag
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
2 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLateral, 45 grader
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.1-9 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)9.04
Fartygets bredd (cm)7.92
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361109820 Lateral 45 Deg. 3/4 tums smidd stål | AF8YCT 29JD88 03611098201-27 / 32 "3 / 4 "2 563 kr
ANVIL 0361109846 Lateral 45 Deg. 1 tums smidd stål | AF8YCU 29JD89 03611098462-7 / 32 "1"3 151 kr
ANVIL 0361109887 Lateral 45 Deg. 1-1/2 tum smidd stål | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "4 173 kr
ANVIL 0361109903 Lateral 45 Deg. 2 tums smidd stål | AF8YCW 29JD92 03611099033-11 / 32 "2"5 139 kr
ANVIL 0361282411 11/2 smidda stålgängade 45 laterala | BT9BMC 0361282411--6 681 kr
RFQ
ANVIL 0361282304 1 Smidda stålgängade 45 laterala | BT9BMG 0361282304--4 148 kr
RFQ
ANVIL 0361282106 1/2 smidda stålgängade 45 laterala | BT9BML 0361282106--3 179 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361109804 Lateral 45 Deg. 1/2 tums smidd stål
2 418 kr /enhet