Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361120207 1-1/4 I Black Forged Steel Tee, -20 Till 550 Deg. F | AF8YDR 29JE12

ANVIL 0361120207 1-1/4 I svart smidd stål T-shirt, -20 Till 550 grader. F

Finns i lager
Artikel: AF8YDR Modell: 0361120207Korsreferens: 29JE12

Få det Maj 7, Tisdag
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
885SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål3
Utanför Dia.2.437 "
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7685
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellKlassAnslutningstypUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0361224801 Tee Smidd stål, klass 6000 1/2 "NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 grader till 150 grader F.422SEK
ANVIL 0361225006 Tee Smidd stål 6000 3/4 tum Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 grader till 150 grader F.577SEK
ANVIL 0361225204 Tee Smidd stål 6000 1 tum Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 grader till 150 grader F.990SEK
ANVIL 0361225600 Tee Smidd Stål 6000 1-1/2 Tum Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 grader till 150 grader F.1 689 kr
ANVIL 0361225808 Tee Smidd stål 6000 2 tum Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 grader till 150 grader F.2 848 kr
ANVIL 0361119001 1/8 I FNPT Black Forged Steel Tee, Black Oxide | AF8YDK 29JE06 03611190013000Gängad7 / 8 "1 / 8 "-20 grader till 550 grader F.250SEK
ANVIL 0361119605 Svart T-shirt i smidd stål, 3000 lb, FNPT-anslutning, 3 hål | AF8YDN 29JE09 03611196053000Gängad1.5 "1 / 2 "-20 grader till 550 grader F.268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361120207 1-1/4 I svart smidd stål T-shirt, -20 Till 550 grader. F
885SEK /enhet