Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361125321 Reducing Tee, Fnpt, Class 3000, -20 Till 550 Deg. F | AF8YEC 29JE27

ANVIL 0361125321 Reducing Tee, Fnpt, Class 3000, -20 Till 550 Deg. F

Finns i lager
Artikel: AF8YEC Modell: 0361125321Korsreferens: 29JE27
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
2 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål3
Utanför Dia.2"
Rörstorlek2 "x 2" x 3/4 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307110030

Produktinformation:

    • Tjockväggig koppling avsedd för vatten- och oljeflöde i pappers- och massaindustrin, avfallsförbränningsanläggningar och halvledartillverkningsanläggningar
    • Funktionssmidd stålkonstruktion för att motstå heta vätskor och mättad ånga med tryck upp till 300 psi vid 550 grader F.
    • Följer ASME B16.11, B1.201 och ASTM A106 standarder

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0361125354 Smidd stålreducerande T-shirt, svartoxidfinish, klass 3000 | AF8YED 29JE28 03611253542 "x 2" x 1/2 "2 311 kr
ANVIL 0361125404 Reducing Tee, 1500 Psi Max Pressure @ 150 Deg. F | AF8YEE 29JE29 03611254042 "x 2" x 1 "2 327 kr
ANVIL 0361125602 Reducing Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/2 In Pipe, Klass 3000 | AF8YEF 29JE30 03611256022 "x 2" x 1-1 / 2 "2 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361125321 Reducing Tee, Fnpt, Class 3000, -20 Till 550 Deg. F
2 317 kr /enhet