Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361167406 Halvkoppling 1/4 tum smidd stål | AF8YFH 29JE56

ANVIL 0361167406 Halvkoppling 1/4 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF8YFH Modell: 0361167406Korsreferens: 29JE56

Få det Maj 20, Måndag
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)9.04
Fartygets längd (cm)13.49
Fartygets bredd (cm)10.64
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361167208 Halvkoppling 1/8 tum smidd stål | AF8YFG 29JE55 0361167208Gängad5 / 8 "1 / 8 "44SEK
ANVIL 0361167604 Halvkoppling 3/8 tum smidd stål | AF8YFJ 29JE57 0361167604Gängad7 / 8 "3 / 8 "46SEK
ANVIL 0361167802 Halvkoppling 1/2 tum smidd stål | AF8YFK 29JE58 0361167802Gängad1.125 "1 / 2 "44SEK
ANVIL 0361168206 Svart smidd stål halvkoppling, 2000 PSI Max tryck | AF8YFM 29JE60 0361168206Gängad1.75 "1"86SEK
ANVIL 0361168602 Halvkoppling, FNPT-anslutning, smidd stål, 1-1/2 In | AF8YFP 29JE62 0361168602Gängad2.5 "1.5 "200SEK
ANVIL 0361168800 Svart smidd stål halvkoppling, FNPT-anslutning, 2 In | AF8YFQ 29JE63 0361168800Gängad3"2"253SEK
ANVIL 0361169006 Halvkoppling, 2-1/2 tum, svart smidd stål, 1000 PSI | AF8YFR 29JE64 0361169006Gängad3.625 "2.5 "539SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361167406 Halvkoppling 1/4 tum smidd stål
45SEK /enhet