Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361169402 Halvkoppling, 4 tum, FNPT-anslutning, 1000 PSI Maxtryck | AF8YFU 29JE66

ANVIL 0361169402 Halvkoppling, 4 In, FNPT-anslutning, 1000 PSI Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: AF8YFU Modell: 0361169402Korsreferens: 29JE66

Få det Maj 20, Måndag
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
2 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.5.5 "
Rörstorlek4"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8192
Fartygets höjd (cm)15.56
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361168008 Halvkoppling, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In | AF8YFL 29JE59 03611680081.375 "3 / 4 "62SEK
ANVIL 0361168404 Halvkoppling, 2000 PSI tryckklass, 1-1/4 tum | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361169402 Halvkoppling, 4 In, FNPT-anslutning, 1000 PSI Max. Tryck
2 049 kr /enhet