Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361301203 Plugg med fyrkantig huvud 1 tum | AA6NGX 14J746

ANVIL 0361301203 Fyrkantig plugg 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA6NGX Modell: 0361301203Korsref: 14J746
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body MaterialHärdat stål
Klass6000
AnslutningstypMNPT
ByggFastämne
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekPris
ANVIL 0361300809 Fyrkantig plugg 1/2 tum | AA6NGV 14J744 0361300809Stickkontakt1 / 2 "45SEK
ANVIL 0361301005 Fyrkantig huvudkontakt 3/4 tum | AA6NGW 14J745 0361301005Stickkontakt3 / 4 "53SEK
ANVIL 0361301609 Fyrkantig huvudplugg 1-1 / 2 tum | AA6NGY 14J747 0361301609Stickkontakt1.5 "183SEK
ANVIL 0319902409 3/4 zinkplatta Gjutjärn Borrad fyrkantig huvudplugg | BT8KJT 0319902409Kontakt-97SEK
ANVIL 0819901810 1/2 galvaniserad formbar järnborrad fyrkantig Kraftig plugg | BT8LVA 0819901810Kontakt-55SEK
RFQ
ANVIL FIG MSPlugs Solid Square Head Plugs | CF4HJB FIG MSPluggarKontakt--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361301203 Fyrkantig plugg 1 tum
82SEK /enhet