VESTIL VCH-seriens trådskydd


Filter
Ansökan: Vakt, Barriär , Färg: Silver , Design: Klar synlighet , Höjd: 8.5 " , Material: Rostfritt stål , Används för: Industriella tillämpningar för optimala resultat , Bredd: 7.5 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
VCH-WG46
47.5 "1 283 SEK
B
VCH-WG57
56.5 "1 316 SEK

VCH-seriens trådskydd

Vestil VCH-seriens trådskydd ger skyddande barriärer för utrustning och anläggningar. De används i tillverkningsanläggningar, lager, byggarbetsplatser och kommersiella anläggningar. Dessa trådskydd är lämpliga för både inomhus- och utomhusbruk. De har konstruktion i rostfritt stål för pålitligt och långvarigt skydd mot stötar, kollisioner och manipulering. Dessa trådskydd är designade för enkel installation, minimerar stilleståndstiden och förenklar processen för att förbättra utrustningens säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?