Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362013807 Street Elbow 45 Deg. 1-1/2 tum smidd stål | AF9DLH 29VE09

ANVIL 0362013807 Street Elbow 45 Deg. 1-1/2 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF9DLH Modell: 0362013807Korsref.: 29VE09
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.2.375 "
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9135
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.2
HS-kod7307923030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0362012403 Street Elbow 45 Deg. 1/8 tum smidd stål | AF9DLA 29VE02 036201240311 / 16 "1 / 8 "273SEK
ANVIL 0362012601 Street Elbow 45 Deg. 1/4 tum smidd stål | AF9DLB 29VE03 036201260127-32 "1 / 4 "281SEK
ANVIL 0362012809 Street Elbow 45 Deg. 3/8 tums smidd stål | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "261SEK
ANVIL 0362013005 Street Elbow 45 Deg. 1/2 tum smidd stål | AF9DLD 29VE05 03620130051-13 / 64 "1 / 2 "232SEK
ANVIL 0362013203 Street Elbow 45 Deg. 3/4 tums smidd stål | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "268SEK
ANVIL 0362013401 Street Elbow 45 Deg. 1 tums smidd stål | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"350SEK
ANVIL 0362013609 Street Elbow 45 Deg. 1-1/4 tum smidd stål | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "446SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362013807 Street Elbow 45 Deg. 1-1/2 tum smidd stål
585SEK /enhet