Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362038408 Cross, Socket Weld End Style, 2 In Pipe, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31

ANVIL 0362038408 Cross, Socket Weld End Style, 2 I Pipe, 1500 Psi

Finns i lager
Artikel: AH2MGK Modell: 0362038408Korsref.: 29VE31

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
AnslutningstypUttagssvets
MonteringsmaterialSvart smidd stål
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.3"
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
tidtabellklass 3000
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)10.77
Fartygets längd (cm)10.77
Fartygets bredd (cm)10.77
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0362037400 2153 Smidd stålkoppling, Klass 3000, 1/2 In NPT Hona | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "715SEK
ANVIL 0362037608 Svetskryss för smidd stålhylsa, 2000 PSI, 3/4 tum | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "741SEK
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Rörkors, 1 i rör, muffsvetsände | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"857SEK
ANVIL 0362038002 Svart smidd stålkors, klass 3000, -20 Till 550 grader. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "996SEK
ANVIL 0362038200 Cross, Socket Weld End Style, 1-1/2 In Pipe, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "1 664 kr
ANVIL 0362038804 Svetskryss för smidd stålhylsa, 3 tum, 1000 PSI Maxtryck | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"6 693 kr
ANVIL 0362039000 Svart Forged Steel Cross, 3000 Psi, 2.5 In Pipe | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "4 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362038408 Cross, Socket Weld End Style, 2 I Pipe, 1500 Psi
2 364 kr /enhet