Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362073603 Halvkoppling, Sockelsvetsanslutning, 1500 PSI Maxtryck | AF9DNA 29VE49

ANVIL 0362073603 Halvkoppling, hylsanslutning, 1500 PSI max tryck

Finns i lager
Artikel: AF9DNA Modell: 0362073603Korsref.: 29VE49
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.2.375 "
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0362073405 Halvkoppling, sockelsvetsanslutning, 1-1/4 In | AF9DMZ 29VE48 03620734052-7 / 64 "1.25 "279SEK
ANVIL 0362074007 Halvkoppling, sockelsvetsanslutning, 2-1/2 tum, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51 03620740073-35 / 64 "2.5 "3 448 kr
ANVIL 0362074205 Socket-Weld Half Coupling, 3 In, 1000 PSI, Black Forged Steel | AF9DND 29VE52 03620742054-7 / 32 "3"3 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362073603 Halvkoppling, hylsanslutning, 1500 PSI max tryck
292SEK /enhet