Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362501009 FIG 2126 Rörkoppling, hylsa svetsände, smidd stål | AF9DQT 29VF36

ANVIL 0362501009 FIG 2126 Rörförbindelse, hylssvetsändstil, smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF9DQT Modell: 0362501009Korsreferens: 29VF36
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
424SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Hexstorlek1-15 / 16 "
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.2.375 "
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.87
Fartygets längd (cm)5.87
Fartygets bredd (cm)6.05
HS-kod7307199030

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Union, Socket Weld, 3000 psi Max Pressure | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "376SEK
ANVIL 0362500605 Smidd stålkoppling, 3/8 ingående rör, muffsvetsanslutning | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "373SEK
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Pipe Union, Soft Weld End Style, 1/2 In Pipe | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "364SEK
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Pipe Union, Soft Weld End Style, 1 In Pipe | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"545SEK
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Rörkoppling, smidd stål, muffsvetsände | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "873SEK
ANVIL 0362501603 Fig 2126 Pipe Union, Stålkropp, 1-1/2 In Pipe | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "945SEK
ANVIL 0362501801 FIG 2126 Pipe Union, Muff Weld, 3000 psi Max Pressure | AF9DQX 29VF40 03625018013-23 / 64 "4-27 / 64 "2"1 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362501009 FIG 2126 Rörförbindelse, hylssvetsändstil, smidd stål
424SEK /enhet