Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500008016 Strålstångstorlek 1/2 tum smidbart järn | AD8CZA 4HYF9

ANVIL 0500008016 Strålklämstång storlek 1/2 tum smidbart järn

Finns i lager
Artikel: AD8CZA Modell: 0500008016Korsreferens: 4HYF9
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
FinishEnkel
Längd1.75 "
MaterialFormbart järn
Max. Ladda400 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek1 / 2 "
TypC-Type

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fastsättning på W- och M-balkar

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaStångstorlekTypPris
ANVIL 0500007422 Formbar järnbalkklämma, svartoxid, 60 In-lb vridmoment | AD8CYU 4HYF3 0500007422Enkel2"Formbart järn440 lb5 / 8 "C-Type138SEK
ANVIL 0500007430 Beam Clamp Rod Size 3/4 Inch Formbar Iron | AD8CYW 4HYF5 0500007430Enkel2"Formbart järn500 lb3 / 4 "C-Type177SEK
ANVIL 0500008008 Strålstångstorlek 3/8 tum smidbart järn | AD8CYY 4HYF7 0500008008Enkel1.75 "Formbart järn400 lb3 / 8 "C-Type77SEK
ANVIL 0500305016 Balkklämma, formbart järn, storlek 1/2 tum, förzinkat | AD8CZB 4HYG1 0500305016Zink-pläterad1.75 "Galvaniserat stål400 lb1 / 2 "C-Type110SEK
ANVIL 0500095401 Strålstångstorlek 7/8 tum smidbart järn | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Formbart järn1365 lb7 / 8 "w / Out Extension677SEK
ANVIL 0500343207 Zinkplatta formbar järnbalk F-23/8-7 Klämma | BT9QTC 0500343207------517SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500008016 Strålklämstång storlek 1/2 tum smidbart järn
91SEK /enhet