Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500009063 Strålstångsstorlek 3/8 tums segjärn | AD8CYL 4HYE5

ANVIL 0500009063 Beam Clamp Rod Size 3/8 tums segjärn

Finns i lager
Artikel: AD8CYL Modell: 0500009063Korsreferens: 4HYE5

Få det Maj 8, Onsdag
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
FinishEnkel
Längd1 9 / 16 "
MaterialDuktilt järn
Max. Ladda500 högst upp, 250 längst ner
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypC-Type

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För användning under takinstallation m / stångbjälklagstyp Const eller för fastsättning på den övre eller nedre flänsen av strukturella former. Där den vertikala upphängningsstången är nödvändig för att kompenseras från flänsens kant. Tjockleken på bjälken eller flänsen överstiger inte 3/4 "

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaStångstorlekPris
ANVIL 0560009078 Strålstångstorlek 1/2 tum segjärn | AD8CYM 4HYE6 05600090781 13 / 16 "950 högst upp, 760 längst ner1 / 2 "83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500009063 Beam Clamp Rod Size 3/8 tums segjärn
47SEK /enhet