Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560009078 Strålstångstorlek 1/2 tum segjärn | AD8CYM 4HYE6

ANVIL 0560009078 Beam Clamp Rod Size 1/2 tums segjärn

Finns i lager
Artikel: AD8CYM Modell: 0560009078Korsreferens: 4HYE6
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
FinishEnkel
Längd1 13 / 16 "
MaterialDuktilt järn
Max. Ladda950 högst upp, 760 längst ner
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek1 / 2 "
TypC-Type

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För användning under takinstallation m / stångbjälklagstyp Const eller för fastsättning på den övre eller nedre flänsen av strukturella former. Där den vertikala hängstången krävs för att kompenseras från flänsens kant. Tjockleken på bjälken eller flänsen överstiger inte 3/4

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaStångstorlekPris
ANVIL 0500009063 Strålstångsstorlek 3/8 tums segjärn | AD8CYL 4HYE5 05000090631 9 / 16 "500 högst upp, 250 längst ner3 / 8 "47SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560009078 Beam Clamp Rod Size 1/2 tums segjärn
83SEK /enhet