Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500009170 Bred klämstång med bred munstång Storlek 1/2 tum | AD8CYQ 4HYE9

ANVIL 0500009170 Klämstång med bred munstråle, storlek 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8CYQ Modell: 0500009170Korsreferens: 4HYE9

Få det Maj 22, Onsdag
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBreddklämma med bred mun
FinishEnkel
Längd1.75 "
MaterialFormbart järn
Max. Ladda950 högst upp, 760 längst ner
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek1 / 2 "
TypC-Type

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För användning under takinstallation m / stångbjälklagstyp Const eller för att fästas på den övre eller nedre flänsen av strukturella former. Där det krävs att den vertikala hängstången förskjuts från flänsens kant. Tjockleken på bjälken eller flänsen överstiger inte 1 1/4 "

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaStångstorlekPris
ANVIL 0500009162 Klämstång med bred munstråle Storlek 3/8 tum | AD8CYP 4HYE8 0500009162500 högst upp, 250 längst ner3 / 8 "72SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500009170 Klämstång med bred munstråle, storlek 1/2 tum
119SEK /enhet