Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500009337 C klämma med låsmutterstång, 3/8 tums storlek | AD8CZK 4HYH1

ANVIL 0500009337 C klämma med låsmutterstång, 3/8 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8CZK Modell: 0500009337Korsreferens: 4HYH1

Få det Maj 8, Onsdag
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Klämma med låsmutter
FinishEnkel
Längd2.375 "
MaterialKolstål
Max. Ladda230 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Designad för att fästa fläns med W- och M-balk. Nedre hålet tappat för att rymma hängare.

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaStångstorlekPris
ANVIL 0500009345 C Klämma med låsmutterstång, 1/2 tums storlek | AD8CZL 4HYH2 0500009345380 lb1 / 2 "158SEK
ANVIL 0500306519 1/2 pläterad CS med låsmutter C-klämma | BT9QML 0500306519--130SEK
RFQ
ANVIL 0500306501 3/8 pläterad CS med låsmutter C-klämma | BT9QMP 0500306501--77SEK
RFQ
ANVIL FIG 95 C-klämma med låsmutter | CF4GKR FIG 95---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500009337 C klämma med låsmutterstång, 3/8 tums storlek
108SEK /enhet