Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500018049 U-bult, gängstorlek 3/8 tum | AD8DCK 4HYT7

ANVIL 0500018049 U-bult, gängstorlek 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD8DCK Modell: 0500018049Korsreferens: 4HYT7
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishPlast
För rörstorlek1.25 "
Inre längd2.875 "
Inre bredd1 11 / 16 "
MaterialKolstål
Storlek1-1 / 4 "
gäng~~POS=TRUNC2.125 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör rörstorlekInre längdInre breddArtikelMaterialStorlekgäng~~POS=TRUNCPris
ANVIL 0500332929 10 X 3/4 304Ss U-Bult Med Muttrar | BT8LHX 0500332929----U-bult---1 937 kr
RFQ
ANVIL 0500332853 2 X 3/8 304Ss U-bult med muttrar | BT8LHY 0500332853----U-bult---216SEK
RFQ
ANVIL 0500332838 11/4 X 3/8 304Ss U-Bult Med Muttrar | BT8LJC 0500332838----U-bult---193SEK
RFQ
ANVIL 0500332879 3 X 1/2 304Ss U-bult med muttrar | BT8LJR 0500332879----U-bult---315SEK
RFQ
ANVIL 0500332804 1/2 X 1/4 304Ss U-bult med muttrar | BT9QWB 0500332804----U-bult---125SEK
RFQ
ANVIL 0500332812 3/4 X 1/4 304Ss U-bult med muttrar | BT9QWJ 0500332812----U-bult---125SEK
RFQ
ANVIL 0500332861 21/2 X 1/2 304Ss U-bult med muttrar | BT9QWK 0500332861----U-bult---304SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500018049 U-bult, gängstorlek 3/8 tum
259SEK /enhet