Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500104302 Bjälkklämma 3 stavstorlek 3/8 tum smidd stål | AD8DBY 4HYR5

ANVIL 0500104302 Strålklämma 3 stångstorlek 3/8 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AD8DBY Modell: 0500104302Korsreferens: 4HYR5

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
Beam Bredd7 till 10 "
FinishEnkel
MaterialHärdat stål
Max. Ladda4480 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.878
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av tunga laster från balkar med flänsbredder till 15 "och flänstjocklek till 1.031".

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaPris
ANVIL 0500104203 Strålklämma 2 stångstorlek 3/8 tum smidd stål | AD8DBX 4HYR4 05001042034480 lb2 556 kr
ANVIL 0500104385 Beam Clamp 4 Rod Sz3/8 tums smidd stål | AD8DBZ 4HYR6 050010438511,500 lb6 509 kr
ANVIL 0500104500 Strålklämma 5 stångstorlek 3/8 tum smidd stål | AD8DCA 4HYR7 050010450011,500 lb8 779 kr
ANVIL 0500104336 3/4 #3 Black Steel Universal Smidd stålbalkklämma | BT8GVH 0500104336-3 490 kr
RFQ
ANVIL 0500104450 1 #4 Black Steel Universal Smidd stålbalkklämma | BT8GVQ 0500104450-4 945 kr
RFQ
ANVIL 0500104476 11/4 #4 Black Steel Universal Smidd stålbalkklämma | BT8GVR 0500104476-4 945 kr
RFQ
ANVIL 0500104435 3/4 #4 Black Steel Universal Smidd stålbalkklämma | BT8GVT 0500104435-4 945 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500104302 Strålklämma 3 stångstorlek 3/8 tum smidd stål
4 166 kr /enhet