Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500301742 Justerbart rör 1 1/2 In | AD8CVA 4HXY9

ANVIL 0500301742 Justerbart rör 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD8CVA Modell: 0500301742Korsreferens: 4HXY9

Få det Maj 15, Onsdag
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar ögla
FinishZink-pläterad
Längd3.5 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Ladda300 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "
Stångstorlek3 / 8 "
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av icke-isolerad stationär kopparrör. Avlyssnade per NFPA-standard

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0500406889 Vridbar öglajusterbar rör 1 / 2-1 1/4 in | AD8CUR 4HXX9 0500406889Kopparpläterad2.25 "Kopparpläterat stål300 lb1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"44SEK
ANVIL 0500406947 Vridbar öglahängare Justerbar rörstorlek 1 1/2 tum | AD8CUT 4HXY1 0500406947Kopparpläterad2 9 / 16 "Kopparpläterat stål300 lb1-1 / 2 "1-1 / 2 "50SEK
ANVIL 0500406962 Justerbar slanghängare för slinga 2 tum | AD8CUU 4HXY2 0500406962Kopparpläterad3.5 "Kopparpläterat stål300 lb2"2"52SEK
ANVIL 0500406988 Svängbar öglahängare Justerbar rörstorlek 2 1/2 tum | AD8CUV 4HXY3 0500406988Kopparpläterad4.187 "Kopparpläterat stål525 lb2-1 / 2 "2-1 / 2 "86SEK
ANVIL 0500407002 Justerbar slanghängare för svängslinga 3 tum | AD8CUW 4HXY4 0500407002Kopparpläterad4.875 "Kopparpläterat stål525 lb3"3"99SEK
ANVIL 0500407044 Swivel Loop Hanger Justerbar rörstorlek 4 tum | AD8CUX 4HXY6 0500407044Kopparpläterad5.5 "Kopparpläterat stål650 lb4"4"129SEK
ANVIL 0500301692 Vridbar öglahängare Justerbar Pipe 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Zink-pläterad2.25 "Galvaniserat stål300 lb1/2 - 1 "-24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500301742 Justerbart rör 1 1/2 In
28SEK /enhet