Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500406889 Vridbar öglajusterbar rör 1 / 2-1 1/4 in | AD8CUR 4HXX9

ANVIL 0500406889 Vridbar öglajusterbar rör 1 / 2-1 1/4 in

Finns i lager
Artikel: AD8CUR Modell: 0500406889Korsreferens: 4HXX9
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar ögla
FinishKopparpläterad
Längd2.25 "
MaterialKopparpläterat stål
Max. Ladda300 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1/2 - 1-1/4"
Stångstorlek3 / 8 "
Rörstorlek1/2 - 1-1/4"
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av icke-isolerad stationär kopparrör

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0500406947 Vridbar öglahängare Justerbar rörstorlek 1 1/2 tum | AD8CUT 4HXY1 0500406947Kopparpläterad2 9 / 16 "Kopparpläterat stål300 lb1-1 / 2 "1-1 / 2 "50SEK
ANVIL 0500406962 Justerbar slanghängare för slinga 2 tum | AD8CUU 4HXY2 0500406962Kopparpläterad3.5 "Kopparpläterat stål300 lb2"2"52SEK
ANVIL 0500406988 Svängbar öglahängare Justerbar rörstorlek 2 1/2 tum | AD8CUV 4HXY3 0500406988Kopparpläterad4.187 "Kopparpläterat stål525 lb2-1 / 2 "2-1 / 2 "86SEK
ANVIL 0500407002 Justerbar slanghängare för svängslinga 3 tum | AD8CUW 4HXY4 0500407002Kopparpläterad4.875 "Kopparpläterat stål525 lb3"3"99SEK
ANVIL 0500407044 Swivel Loop Hanger Justerbar rörstorlek 4 tum | AD8CUX 4HXY6 0500407044Kopparpläterad5.5 "Kopparpläterat stål650 lb4"4"129SEK
ANVIL 0500301692 Vridbar öglahängare Justerbar Pipe 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Zink-pläterad2.25 "Galvaniserat stål300 lb1/2 - 1 "-24SEK
ANVIL 0500301734 Justerbart rör 1 1/4 In | AD8CUZ 4HXY8 0500301734Zink-pläterad2 9 / 16 "Galvaniserat stål300 lb1-1 / 4 "-26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500406889 Vridbar öglajusterbar rör 1 / 2-1 1/4 in
44SEK /enhet