Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500340047 Isolationsskyddsskydd 3/4 till 2 1 / 2in | AD8QVR 4LVC3

ANVIL 0500340047 Isolationsskyddsskydd 3/4 till 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8QVR Modell: 0500340047Korsreferens: 4LVC3

Få det Maj 15, Onsdag
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkydd för isoleringsskydd
Mätare18
Isolering OD4"
Isoleringstjocklek1/2 to 1-1/2"
Längd12 "
MaterialGalvaniserad
Rörstorlek3/4 to 2-1/2"
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 40), WW-H-171-E (typ 41), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-5 (typ 40)
Typ4A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareLängdMaterialRörstorlekTypPris
ANVIL 0500340005 Isoleringsskydd Skydd 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvaniserad3/8 till 3/4 "X1A157SEK
ANVIL 0500340013 Isolationsskydd Sköld 1/2 till 1 tum | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvaniserad1/2 till 1 "1A167SEK
ANVIL 0500340021 Isolationsskyddskydd 3/4 till 1 1/2 tum | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvaniserad3/4 to 1-1/2"2A183SEK
ANVIL 0500340039 Isolationsskyddshölje 3/4 till 2 tum | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvaniserad3/4 till 2 "3A202SEK
ANVIL 0500340054 12 i kol-stål isoleringsskydd, 18 gauge | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvaniserad1 till 3 "5A217SEK
ANVIL 0500340062 Isolationsskydd Sköld 3/4 Till 3 In | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvaniserad3/4 till 3 "6A225SEK
ANVIL 0500340070 Isoleringsskydd, för 1 till 3 i rör | AD8QVV 4LVC6 05003400701812 "Galvaniserad1 till 3 "7A252SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500340047 Isolationsskyddsskydd 3/4 till 2 1/2 tum
208SEK /enhet