Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500359542 Clevis Hanger Justerbar Pipe 1 1/2 In | AD8CTY 4HXW1

ANVIL 0500359542 Clevis Hanger Justerbar Pipe 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD8CTY Modell: 0500359542Korsreferens: 4HXW1

Få det Maj 15, Onsdag
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Hanger
FinishZink-pläterad
Längd3.187 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Ladda730 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "
Stångstorlek3 / 8 "
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stationära rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStångstorlekPris
ANVIL 0500359500 FIG 260 Clevis-hängare, justerbar, kolstål, galvaniserad | AD8CTV 4HXV7 0500359500Zink-pläterad2 11 / 16 "Galvaniserat stål610 lb1/2 - 3/4 "3 / 8 "48SEK
ANVIL 0500359518 Justerbar bygelhängare, fig 260 , kolstål, 3 i längd | AD8CTW 4HXV8 0500359518Zink-pläterad3"Galvaniserat stål730 lb1"3 / 8 "60SEK
ANVIL 0500359526 Justerbar bygelhängare, , lätt, förzinkad finish | AD8CTX 4HXV9 0500359526Zink-pläterad3.25 "Galvaniserat stål730 lb1-1 / 4 "3 / 8 "54SEK
ANVIL 0500359567 Clevis Hanger i kolstål, galvaniserad beläggning, 730 lb last | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Zink-pläterad4.5 "Galvaniserat stål730 lb2"3 / 8 "70SEK
ANVIL 0500359583 Clevis Hanger Justerbar Pipe 2 1/2 In | AD8CUA 4HXW3 0500359583Zink-pläterad5.5 "Galvaniserat stål1350 lb2-1 / 2 "1 / 2 "113SEK
ANVIL 0500359609 Justerbar bygelhängare, Fig 260 , varmförzinkad | AD8CUB 4HXW4 0500359609Zink-pläterad6.5 "Galvaniserat stål1350 lb3"1 / 2 "124SEK
ANVIL 0500359641 Clevis Hanger i kolstål, 4 i rör, 5/8 i stång | AD8CUC 4HXW5 0500359641Zink-pläterad7 13 / 16 "Galvaniserat stål1430 lb4"5 / 8 "155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500359542 Clevis Hanger Justerbar Pipe 1 1/2 In
56SEK /enhet