Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 Inch Längd 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4

ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 tum Längd 18 1/2In

Finns i lager
Artikel: AD8CZY Modell: 0500361134Korsreferens: 4HYJ4
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
739SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRiser Clamp
Boltstorlek5 / 8 "
FinishVarmgalvaniserad
Längd18.5 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Ladda2500 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För stöd av stationära stålrörsstycken, gjutjärnsrör eller ledning. Ej avsedd för användning med hängstänger.

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekFinishLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStorlekPris
ANVIL 0500361084 Riser Clamp, kolstål, varmförzinkad yta | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Varmgalvaniserad11.375 "Galvaniserat stål500 lb3"-301SEK
ANVIL 0500173521 Riser Clamp Pipe 1/2-3/4In 8 7/8 Inch Längd | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Enkel8.875 "Kolstål45 lb.1/2 - 3/4 "-113SEK
ANVIL 0500173539 Riser Clamp Pipe 1 Inch Längd 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Enkel8.875 "Kolstål220 lb1"-149SEK
ANVIL 0500173547 Riser Clamp Pipe 1 1/4 tum Längd 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Enkel10 "Kolstål350 lb1-1 / 4 "-173SEK
ANVIL 0500173554 Riser Clamp Pipe 1 1/2 tum 10 1/4 tum Längd | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Enkel10.25 "Kolstål250 lb1-1 / 2 "-152SEK
ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 tum 10 1/4 tum Längd | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Enkel10.25 "Kolstål300 lb2"-165SEK
ANVIL 0500173570 Riser Clamp Pipe 2 1/2 tum 11 1/4 tum Längd | AD8DAE 4HYK1 05001735707 / 16 "Enkel11.25 "Kolstål400 lb2-1 / 2 "-153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 tum Längd 18 1/2In
739SEK /enhet