Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560009110 Beam Clamp Rod Storlek 1/2 tum Längd 1 3/4 In | AD8CYN 4HYE7

ANVIL 0560009110 Beam Clamp Rod Storlek 1/2 tum Längd 1 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD8CYN Modell: 0560009110Korsreferens: 4HYE7
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
122SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
FinishGalvaniserad
Längd1.75 "
MaterialGalvaniserad formbar
Max. Ladda950 högst upp, 760 längst ner
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek1 / 2 "
TypC-Type

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För användning under tak Installera med barbjälklagstyp Const eller för att fästa på den övre eller nedre flänsen av strukturformar. Där den vertikala hängstången måste förskjutas från flänsens kant. Tjockleken på reglar eller flänsar överstiger inte 3/4 "

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialPris
ANVIL 0560009169 3/8 Imp Wide Throat Beam Clamp | BT8GFJ 0560009169--45SEK
RFQ
ANVIL 0500009071 1/2 Standard Halsstråleklämma | BT9MMA 0500009071--64SEK
RFQ
ANVIL 0500009097 3/8 pläterad standard halsstrålklämma | BT9MMC 0500009097--38SEK
RFQ
ANVIL 0500009204 1/2 pläterad vidstrålklämma | BT9MMK 0500009204--87SEK
RFQ
ANVIL 0500009113 1/2 pläterad standard halsbalkklämma | BT9MMT 0500009113--98SEK
RFQ
ANVIL FIG 94 Wide Throat Top Beam Clamp | CF4GKQ FIG 94EnkelFormbart järn-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560009110 Beam Clamp Rod Storlek 1/2 tum Längd 1 3/4 tum
122SEK /enhet