ANVIL FIG 94 Klämma för toppbalk med bred hals

Artikel: CF4GKQ Modell: FIG 94
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
FinishEnkel
MaterialFormbart järn
Storlek5/8 "och 3/4"
StandardUL.png, ANSI.jpg

Produktinformation:

Städet FIG 94 balkklämma med bred hals är idealisk för fastspänning av stångbjälklag under tak för stöd-, riggnings- och lyftapplikationer. Den klämmer fast i både stångbalkar och toppflänsar. Olika typer av strålklämmor används för att hänga rör på plats.

Funktioner:

  • Den har en låsmutter av härdat stål och en ställskruv för att motstå böjning/brott under tunga belastningar.
  • Dess segjärnskonstruktion ger full gänganslutning av stången för säkerhet.

Standarder och godkännanden:

  • WW-H-171-E
  • ANSI/MSS SP-69 och MSS SP-58
  • UL
  • Federal Spaceification AA-1192A

Vanliga frågor och svar:

F. Hur bestämmer man storleken på klämman för applikationskrav?

A. Storleken på klämman väljs av storleken på den stav som ska användas.

F. Hur drar man åt balkklämman?

A. Balkklämma har en låsmutter och ställskruvarrangemang för installation. Till en början ska den dras åt med fingret. Sedan kan en skiftnyckel användas för att fästa skruven på förankringsytan. Det maximala skruvmomentvärdet är inställt enligt MSS-SP-69 standarder.

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialPris
ANVIL 0560009110 Beam Clamp Rod Storlek 1/2 tum Längd 1 3/4 In | AD8CYN 4HYE7 0560009110GalvaniseradGalvaniserad formbar122SEK
ANVIL 0560009169 3/8 Imp Wide Throat Beam Clamp | BT8GFJ 0560009169--45SEK
RFQ
ANVIL 0500009071 1/2 Standard Halsstråleklämma | BT9MMA 0500009071--64SEK
RFQ
ANVIL 0500009097 3/8 pläterad standard halsstrålklämma | BT9MMC 0500009097--38SEK
RFQ
ANVIL 0500009204 1/2 pläterad vidstrålklämma | BT9MMK 0500009204--87SEK
RFQ
ANVIL 0500009113 1/2 pläterad standard halsbalkklämma | BT9MMT 0500009113--98SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 94 Klämma för toppbalk med bred hals