Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560317208 Stånghängarplåtstång Storlek 3/8in 3 5/16 tum längd | AD8DAN 4HYK9

ANVIL 0560317208 Stånghängarplåtstång Storlek 3/8in 3 5/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD8DAN Modell: 0560317208Korsreferens: 4HYK9
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStånghängarplatta
Längd3 5 / 16 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Ladda180 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek3 / 8 "
TypTak eller vägg
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För infästning på träbjälkar eller tak.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
ANVIL 0560428500 Stånghängarplåtstång Storlek 3/8 tum 1 1/2 tum längd | AD8DAL 4HYK7 05604285001.5 "Kopparpläterad smidbar95SEK
ANVIL 0560015604 Stånghängarplåtstångstorlek 3/8 tum 3 5/16 tum längd | AD8DAM 4HYK8 05600156043 5 / 16 "Formbart järn79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560317208 Stånghängarplåtstång Storlek 3/8in 3 5/16 tums längd
99SEK /enhet