COXREELS EZ-SG-serien fjäderdrivna slangrullar


Filter
StilModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
EZ-SG13L-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 049 SEK
A
EZ-SG13-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 488 SEK
A
EZ-SG13-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 883 SEK
A
EZ-SG13-L135
13.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 796 SEK
A
EZ-SG13L-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 049 SEK
A
EZ-SG17-L430
17 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "7 113 SEK
A
EZ-SG17L-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "6 718 SEK
A
EZ-SG17-H125
17 "2.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi18 "9 / 16 "9 206 SEK
A
EZ-SG17-H325
17 "2.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi18 "11 / 16 "9 821 SEK
A
EZ-SG17-M425
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "9 674 SEK
A
EZ-SG17-M325
17 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "8 474 SEK
A
EZ-SG17-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "7 713 SEK
A
EZ-SG19-M450
19.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "12 279 SEK
A
EZ-SG19-H150
19.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "12 382 SEK
A
EZ-SG19-L450
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "9 982 SEK
A
EZ-SG19-H350
19.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "13 070 SEK
A
EZ-SG19-M350
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "12 031 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?